信越化学工業
信越化学工業の 工業用潤滑油
信越化学工業の シリコンオイル
化粧品用シリコーンオイル KF96A
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(1kg)
粘度(mm
2
/s)
10(25℃)
注文コード
55665505
品番
KF-96A-10CS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
粘度・内容量
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
色
無色透明(液体)
比重
0.935
引火点(℃)
160以上
揮発分
(150度/24h・%)40以下
流動点(℃)
-100以下
屈折率
1.399
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
粘度(mm
2
/s)
10(25℃)
危険物の性状
非水溶性
注意
※必ず、密栓して直射日光の当たらない場所で室温保管してください。
※ゴム手袋、安全メガネなど保護具を着用してください。