画像準備中

化粧品用シリコーンオイル KF96A

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(1kg) 粘度(mm2/s)20 注文コード55665523 品番KF-96A-20CS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は粘度・内容量など27種類から選べます 他の種類を見る
比重0.95 引火点(℃)260以上 揮発分(150度/24h・%)4.0以下 流動点(℃)-60以下 屈折率1.4 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 粘度(mm2/s)20
注意
※必ず、密栓して直射日光の当たらない場所で室温保管してください。
※ゴム手袋、安全メガネなど保護具を着用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする