信越化学工業
信越化学工業の 工業用潤滑油
信越化学工業の シリコンオイル
化粧品用シリコーンオイル KF96A
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(16kg)
粘度(mm
2
/s)
100
注文コード
55665593
品番
KF-96A-100CS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
粘度・内容量
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
比重
0.965
引火点(℃)
315以上
揮発分
(150度/24h・%)0.5以下
流動点(℃)
-50以下
屈折率
1.043
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
粘度(mm
2
/s)
100
注意
※必ず、密栓して直射日光の当たらない場所で室温保管してください。
※ゴム手袋、安全メガネなど保護具を着用してください。