給食衣シングル・ラグラン型

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 55670478 品番 KZN397-80(ホワイト)
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

抗ウイルスとノンアイロンのW加工給食衣。

サイズ(号)2 胸囲(cm)約85 身長(cm)約120 肩幅(cm)約38 袖丈(cm)約41 着丈(cm)約65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする