オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの モーター周辺部品
接続ケーブル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55682927
品番
CC02AC02P2
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
種類
プラグ付
長さ(m)
2
接続
回路〜電源
電源電圧(V)
単相200、単相110/115、単相220/230
ケーブル径(Φmm)
6.6