オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの モーター周辺部品
接続ケーブル
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55682936
品番
CC02AC02N2
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
種類
プラグなし
長さ(m)
2
接続
回路〜電源
電源電圧(V)
単相100
ケーブル径(Φmm)
6