オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの モーター周辺部品
取付金具
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55685876
品番
PALW02P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,100
適合
取付角寸法28mmモーター用
材質
ステンレス
形状
L型
質量(g)
21