曜日別特売
MXW16-100B-M9BVM エアスライドテーブル MXW16 SMC 55708572

エアスライドテーブル MXW16

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9BV
オートスイッチ追記号
(-)2ヶ付
リード線長さ(mm)
(M)1
注文コード
55708572
品番
MXW16-100B-M9BVM
参考基準価格(税別)¥101,810販売価格(税込)¥101,178
販売価格(税別)
91,980

・リニアガイド採用のロングストローク対応可能なテーブルユニット。
・どのストローク位置でもテーブルの剛性は一定。

チューブ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
100
オプション
(B)ショックアブソーバ2ケ付
作動方式
複動
リード線長さ(mm)
(M)1
ポートねじの種類
(-)M5×0.8
オートスイッチ種類
M9BV
オートスイッチ追記号
(-)2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする