SMC
エアスライドテーブル MXW16
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
オートスイッチ種類・オートスイッチ追記号・リード線長さ
など
109
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9N
オートスイッチ追記号
(-)2ヶ付
リード線長さ(mm)
(M)1
注文コード
55709026
品番
MXW16-150B-M9NM
参考基準価格(税別)
¥106,650
販売価格(税込)
¥106,678
販売価格(税別)
¥
96,980
バスケットに入れる
・リニアガイド採用のロングストローク対応可能なテーブルユニット。
・どのストローク位置でもテーブルの剛性は一定。
チューブ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
150
オプション
(B)ショックアブソーバ2ケ付
作動方式
複動
リード線長さ(mm)
(M)1
ポートねじの種類
(-)M5×0.8
オートスイッチ種類
M9N
オートスイッチ追記号
(-)2ヶ付
CADデータダウンロード