SP392 スポークセットCP アサヒサイクル 55719177

SP392 スポークセットCP アサヒサイクル 55719177
SP392 スポークセットCP アサヒサイクル 55719177

スポークセットCP

(79件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)#13-292
#13-292
#13-277
#13-290
#13-291
#13-297
#13-270
#13-273
#13-272
#13-295
#13-275
#13-293
#13-246
#13-252
#13-279
#13-299
#13-253
#14-280
#14-292
#14-272
#14-293
#14-291
#14-294
#14-271
#14-274
#14-300
#14-273
#14-282
#14-264
#14-255
#14-195
#14-227
#14-192
#14-296
#14-236
#14-247
#14-261
#14-228
#14-229
#14-248
#14-301
#14-194
#14-193
#14-257
内容量1セット(36本)注文コード55719177品番SP392
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699
寸法(mm)#13-292
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:79
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-19
用途: スポークの交換

気が付いたらスポークが3本も折れていたので、予防的に全取り換えに踏み切りました。交換後1週間経ちますが、全く問題ありません

1が参考にしています
2025-10-16
用途: シマノ インター8(SG-C6001-8R)を26×1 3/8のステンレスリム組付け用
高橋工業建設業・工事業

タイトル通りの組み立て用に購入しました。270mmでぴったりでした。

2025-11-16
用途: シマノのインター8(SG-C6001-8R)をステンレスリム26・1・3/8に組付け
高橋工業建設業・工事業

ぴったりでした。ただニップルが鉄なので、錆が出てきます。ステンレス製スポークのセットにすればよかった。

2025-09-14
用途: ホイール組

長さは調べて購入するほうが良いですね。
既存に合わせましたが、少々長いかな?
長さの計算を楚洲ススメします。

対象商品 : 55719177
2024-05-16
用途: 自転車保守

安くて良いです。よく、折れたスポークを補充するために本単位で買う人がいますが、一本折れるなら他も大体ダメになっているので全交換したいところ。この値段なら気軽にできます。
特に自分は一本折れてから何千キロもそのまま走っていたので、全交換としました。
どうせ傷むなら、上等のスポークを買うより、こういう安価な品を容赦なく交換したほうが動作確実で、重量差など微々たるものです。

1が参考にしています
対象商品 : 55719177
2024-06-03
用途: ママチャリ整備

27インチのシマノ内装3段の車輪に使用。長さは292mmで丁度良かった。
プラスマイナス2mmは許容範囲かと思われる。
製品の品質・精度は何の問題なく優良。

1が参考にしています
対象商品 : 55719353
2023-11-23
用途: シティサイクルのスポークが折れたので交換
製造業

ブリヂストンマークローザ(26インチ7速)の後輪のスポークが1本折れて自転車屋さんに持ち込んだところ、工賃こみ7000円と聞き、1本の交換でその金額はちょっとと思い、自分で交換することにしました。
スポークセット(273㎜)36本で699円。(他にスプロケット交換用工具を約1000円)
後輪なのでもろもろ手間はかかりましたが、おかげさまで持ち出し費用としては抑えることができました。今後また折れても35本残っているので、自分で交換することにします。

1が参考にしています
対象商品 : 55719317
2023-11-24
用途: 自転車の整備
その他業種

自転車転倒で後輪と前輪スポークが破損したため、購入、1輪分のSETで価格も安く助かりました。後輪は長さサイズはピッタリでしたが、前輪が3㎜ぐらい長かったため、ペンチでカットし使用しました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする