※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

072-CW331 ユニロック ハイグロス ロックペイント 55724987 072-CW331 ユニロック ハイグロス ロックペイント 55724987

ユニロック ハイグロス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(15kg) 注文コード 55724987 品番 072-CW331
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

環境対応:水性塗料のため有機溶剤が少なく、塗装時や直後などに対して周辺地域に配慮した塗料です。
速乾性:2時間(20℃)で塗り重ねが可能なため、下塗りとの組み合わせにより、1日仕上げが可能です。
高光沢:二液溶剤型ウレタン塗料に匹敵する光沢を発揮します。
耐候性:アクリル樹脂エナメル(一液溶剤型)に匹敵する耐候性を発揮します。
多用途:可とう形改修塗材を下塗とした微弾性塗材の上塗材用途をはじめ、コンクリート、木部、鉄部など幅広い用途に使用できます。
防藻・防カビ性:すぐれた防藻・防カビ剤の配合により、藻やカビの発生を抑制し、清潔な住環境を維持します。

用途
内外建築物壁面及び可とう形改修塗材の上塗りとして
木部、鉄部(下塗りにサビ止メが必要)の上塗りとして
CW331 主な用途木、鉄、コンクリート 使用場所屋内外 特性速乾、耐候 主成分合成樹脂エマルション 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640
離島数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする