※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1缶(3kg)
色CW331
CW331
ホワイト
CW56
CW111
CW226
CW332
CW710
CW359
CW105
CW109
CW57
CW471
CW492
CW326
CW479
CW506
CW248
CW305
CW486
CW249
CW307
CW333
CW295
CW455
CW644
くろ
シンクレッド
ブルー
あかさび
オーカー
ハイエロー
シアニングリーン
内容量1缶(3kg)注文コード55724996品番072-CW331
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598販売価格(税別)
環境対応:水性塗料のため有機溶剤が少なく、塗装時や直後などに対して周辺地域に配慮した塗料です。
速乾性:2時間(20℃)で塗り重ねが可能なため、下塗りとの組み合わせにより、1日仕上げが可能です。
高光沢:二液溶剤型ウレタン塗料に匹敵する光沢を発揮します。
耐候性:アクリル樹脂エナメル(一液溶剤型)に匹敵する耐候性を発揮します。
多用途:可とう形改修塗材を下塗とした微弾性塗材の上塗材用途をはじめ、コンクリート、木部、鉄部など幅広い用途に使用できます。
防藻・防カビ性:すぐれた防藻・防カビ剤の配合により、藻やカビの発生を抑制し、清潔な住環境を維持します。