オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの ギヤードモーター
K2シリーズ ACモーター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
出力(W)
90
電源電圧(V)
単相200
注文コード
55727745
品番
5IK90KJC-5L15B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥29,650
この商品は
出力・電源電圧
が
330
種類から選べます
他の種類を見る
出力(W)
90
減速比
15
極数
4
シリーズ
K2
モーター
インダクションモーター
電源電圧(V)
単相200
取付角寸法(mm)
90