オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの ギヤードモーター
K2シリーズ ACモーター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
電源電圧(V)
単相220/230(60Hz)
注文コード
55731008
品番
4RK25UCT2-60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,700
この商品は
電源電圧
が
375
種類から選べます
他の種類を見る
出力(W)
25
極数
4
シリーズ
K2
モーター
レバーシブルモーター
電源電圧(V)
単相220/230(60Hz)
取付角寸法(mm)
80