画像準備中

K2シリーズ ACモーター

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電源電圧(V)単相110/115 注文コード55733774 品番4RK25GV-UA
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198
この商品は電源電圧375種類から選べます 他の種類を見る
出力(W)25 極数4 シリーズK2 モーターレバーシブルモーター 電源電圧(V)単相110/115 取付角寸法(mm)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする