大阪魂
B.R.フクイ(アルミ-テツ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(35個)
1袋(24個)
¥667
1袋(25個)
¥667
1袋(35個)
¥667
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(35個)
注文コード
55781970
品番
DAS-64PL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
寸法L(mm)
14
寸法G(mm)
4.6~6.1
寸法H(mm)
1.5
寸法d(mm)
9.5
下穴径(Φmm)
5
寸法W(mm)
4.8
寸法m(mm)
2.65
引張強度(kN)
2
せん断強度(KN)
2.1