大阪魂
大阪魂の 釘
大阪魂の リベット・鋲
BCウスヒラリベット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(13個)
注文コード
55782110
品番
8X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
25
呼び径
8
寸法d(mm)
8
寸法k(mm)
2.5
寸法dk(Φmm)
16