温度計・湿度計セット

(13件のレビュー)
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 校正証明書一般校正 注文コード55813108 品番72674(校正証明:一般)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は校正証明書など2種類から選べます 他の種類を見る

健康管理や省エネに役立ちます。両面テープ付きなので、色々な所に貼り付けて使用できます。適温、適湿ゾーンには色が付いています。

温度測定範囲(℃)-30〜70 湿度測定範囲(%)0〜100 用途温度と湿度の測定に使用する温湿度計 材質本体:ポリスチレン樹脂・ABS樹脂 寸法(mm)Φ48×17 質量(g)11 測定項目温度・湿度 1目盛(℃)2 1目盛温度計:2℃、湿度計:2% 温度精度-20〜40℃:±2℃、それ以外:±4℃ 設置方式両面テープ式 湿度精度35〜75%:±5%、それ以外:±10% 温度表示方式アナログ RoHS指令(10物質対応)対応 特性なし 1目盛(%)2 校正証明書一般校正
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68542101
2026-01-05
用途:
室温測定
建設業・工事業

温度+2℃、湿度+5%の誤差があったが、仕様精度内に収まっているし、
温度、湿度の変動に伴って誤差が変わらないので文字盤のずれと考えて補正すれば正確な温湿度を知ることができる。
値段と大きさを考えれば十分実用に足る商品であった。

対象商品:
68542101
2023-09-05
用途:
環境測定、恒温恒湿環境のモニター
卸売・小売業

デシケーター内と恒温恒湿インキュベーター内に文字盤が見えるように貼り付けています。
一目で環境が分かり便利です。温度計は正確、湿度は実際より低めに出ますが校正時にズレをテプラで貼っています。

対象商品:
68542101
2023-07-31
用途:
車内の温度確認など
運輸・通信業

正確性はあると思います。この大きさの分離タイプが無いので、温度計と湿度計を別々の高さに置けるのが良いと思います。付属の両面テープは耐熱性が無いので、車内が高温になった時に剥がれてしまい、両面テープがベトベトになります。剥がれた後も、糊残りがあってベトベトになります。

対象商品:
68542101
2021-05-11
用途:
走行時の温度、湿度確認に
その他業種

タンクバッグの透明な部分に付けて,丁度良い位置でした。サイズも適当で。走っているときは、10%程度の湿度・・・と解っただけでも、満足です

対象商品:
68542101
2021-01-29
用途:
定温乾燥器内の温湿度の確認
教育・研究機関

小さく低コストでお手軽に測定できる。温度範囲もちょうどよく、そこそこ正確。湿度計とセットなので、樹脂の固化など庫内を低湿度に保ちたいときに役立つ。

対象商品:
68542101
2020-07-13
用途:
現場屋外作業
建設業・工事業

なかなか50℃以上計れる温度計が無いので
今まで体感温度で様子を見ながら作業をしてましたが
温度が目で確認出来るので、即作業中止にでき
熱中症者が出るのを抑えられます。

1人が参考にしています
対象商品:
68542101
2020-05-05
用途:
カメラ収納ケースの湿度監視用
その他業種

湿度計のみが必要であったが、セットものしか手ごろなものがなく双方購入しました。湿度計は収納ケース内で便利に使っています。温度計はPC周辺機器付近の温度監視用に設置しました。これから暑くなると活躍するかな?

1人が参考にしています
対象商品:
68542101
2019-09-17
用途:
冷蔵庫内の簡易温湿度計
株式会社岐阜燗屋 様 (卸売・小売業)

冷蔵庫内の温湿度を確認したいのですが、特に精度を要求されるものではない環境でしたので、廉価に購入できるこちらの商品を購入させて頂きました。保健所の担当者からも高い評価が得られました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする