大阪魂
大阪魂の 釘
大阪魂の 連結ビス
Dブルーロールレンケツビス(KT
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(2000個)
注文コード
55838539
品番
3.9X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,651
販売価格(税別)
¥
8,774
バスケットに入れる
長さ(mm)
25
寸法L(mm)
25
寸法d(mm)
8
ねじの種類
全ねじ
寸法S(mm)
18.5
呼び径d
3.9