大阪魂
大阪魂の 釘
大阪魂の 連結ビス
Dブロンスロールレンケツビス(KT
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(2000個)
注文コード
55838548
品番
3.9X41
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,886
販売価格(税別)
¥
9,896
バスケットに入れる
長さ(mm)
41
寸法L(mm)
41
寸法d(mm)
8
ねじの種類
全ねじ
寸法S(mm)
34.5
呼び径d
3.9