大阪魂
大阪魂の 釘
大阪魂の 連結ビス
Dレッドロールレンケツビス(KT
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(2000個)
注文コード
55838566
品番
3.9X28
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,419
販売価格(税別)
¥
7,654
バスケットに入れる
長さ(mm)
28
寸法L(mm)
28
寸法d(mm)
8
ねじの種類
全ねじ
寸法S(mm)
21.5
呼び径d
3.9