3/22より値下げ!現場を応援

P020301 CMLペーパーシーツ非防水C 60×80cm ダークブラウン 4本 厚手タイプ CML 55840228 P020301 CMLペーパーシーツ非防水C 60×80cm ダークブラウン 4本 厚手タイプ CML 55840228 P020301 CMLペーパーシーツ非防水C 60×80cm ダークブラウン 4本 厚手タイプ CML 55840228

CMLペーパーシーツ非防水C 60×80cm ダークブラウン 4本 厚手タイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード55840228 品番P020301
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別) 値下げ
12,980

ロール式で60cm毎にミシン目が入っています。
60×80cmのサイズなので上半身、下半身のみでご利用したい部分のみ使用するのに適しています。
150名様分の施術にご使用いただけます。

材質ポリプロピレン不織布100% ダークブラウン 容量150枚分/ロール タイプ30g/m2 60cmミシン目 アズワン品番68-5100-87 寸法(幅W×奥行D)(cm)【1枚】60×80
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする