曜日別特売
MY3B32-700H-A93L メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B32-7 SMC 56174745

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B32-7

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
700
注文コード
56174745
品番
MY3B32-700H-A93L
参考基準価格(税別)¥75,900販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
¥68,980

・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ
最大140mm短縮した省スペースシリンダ。

ストローク(mm)
700
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする