アイリスチトセ
ネスティングチェア LTS-4N
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
内容量
1脚
色
ブルー
注文コード
56274532
品番
LTS-4N-V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥49,200
この商品は
色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブルー
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
574×600×820
幅(mm)
574
高さ(mm)
820
奥行(mm)
600
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
沖縄地方
数量1につき
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
離島
数量1につき
¥
13,000
/
税込
¥
14,300