MICHELIN(ミシュラン)
MICHELIN(ミシュラン)の タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン
MICHELIN(ミシュラン)の タイヤ
MICHELIN(ミシュラン)の オンロードタイヤ
COMMANDER 2
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
56295268
品番
703150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
タイヤ幅
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
180/55B18 M/C 80H REINF TL/TT
タイヤサイズ
180/55B18 REINF
リム径(inch)
18
適合
リア用
タイプ
TL/TT
速度記号/荷重表示
80H
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。