702200 COMMANDER 2 MICHELIN(ミシュラン) 56295277

COMMANDER 2

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード56295277 品番702200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はタイヤ幅など10種類から選べます 他の種類を見る
サイズ140/75R15 65H M/C TL タイヤサイズ140/75R15 リム径(inch)15 適合リア用 タイプTL 速度記号/荷重表示65H
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする