信越化学工業
信越化学工業の 工業用潤滑油
信越化学工業の シリコンオイル
シリコーンオイル KF96 低粘度品
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1缶(1kg)
注文コード
56298348
品番
KF96L-0.65CS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ジメチルシリコーンオイルの中で最も代表的な製品です。
比重
0.760(25℃)
引火点(℃)
-1
絶縁破壊電圧(kV)
35.0以上(2.5mm)
揮発分
b.p.100℃%(150℃/24h)
外観
無色透明液体
流動点(℃)
-75以下
誘電正接 50Hz
0.0001以下
屈折率
1.375(25℃)
誘電率
2.17(50Hz)
危険等級
U
動粘度(mm
2
/s)
0.65(25℃)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.1L
粘度指数
0.31
表面張力(mN/m)
15.9(25℃)
体積抵抗率(Ω・m)
1T以上
危険物の性状
非水溶性