画像準備中

シリコーンオイル KF96 低粘度品

(1件のレビュー)
48日以内出荷返品不可 48日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(14kg) 注文コード 56298427 品番 KF96L-1.5CS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

ジメチルシリコーンオイルの中で最も代表的な製品です。

比重0.852(25℃) 引火点(℃)64 絶縁破壊電圧(kV)35.0以上(2.5mm) 揮発分b.p.194℃%(150℃/24h) 外観無色透明液体 流動点(℃)-90以下 誘電正接 50Hz0.0001以下 屈折率1.387(25℃) 誘電率2.38(50Hz) 危険等級V 動粘度(mm2/s)1.5(25℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 粘度指数0.46 表面張力(mN/m)17.7(25℃) 体積抵抗率(Ω・m)1T以上 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
56298348
2019-05-30
用途:
シリコーンレジン合成の末端封鎖成分として
製造業

外観、臭い、反応性等に異常なく、目的に適う利用ができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする