信越化学工業
信越化学工業の 工業用潤滑油
信越化学工業の シリコンオイル
シリコーンオイル KF96 低粘度品
(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1缶(1kg)
粘度指数
0.54
注文コード
56298463
品番
KF96L-5CS
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
この商品は
粘度指数・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
ジメチルシリコーンオイルの中で最も代表的な製品です。
比重
0.915(25℃)
引火点(℃)
102
絶縁破壊電圧(kV)
35.0以上(2.5mm)
揮発分
40%以下(105℃/3h)
外観
無色透明液体
流動点(℃)
-110以下
誘電正接 50Hz
0.0001以下
屈折率
1.396(25℃)
誘電率
2.60(50Hz)
危険等級
V
動粘度(mm
2
/s)
5.0(25℃)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.1L
粘度指数
0.54
表面張力(mN/m)
19.7(25℃)
体積抵抗率(Ω・m)
1T以上
危険物の性状
非水溶性