山洋電気
AC200V AC電源入力セットモデル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
減速比
1:7.2
セット内容
モータ(PBM423FGBK30-M)、ドライバ(PB4A002P301)、電源ケーブル(PBC8P0010A×1m)、入出力信号ケーブル(PBC5S0010C:シールドあり×1m)
注文コード
56308762
品番
PBA2P423-C7.2
参考基準価格(税別)
¥92,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
この商品は
減速比・セット内容
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
モータ(PBM423FGBK30-M)、ドライバ(PB4A002P301)、電源ケーブル(PBC8P0010A×1m)、入出力信号ケーブル(PBC5S0010C:シールドあり×1m)
減速比
1:7.2
外形寸法(mm)
(ドライバ)42×150×120
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
250
分解能
(エンコーダ基本分解能)4000P/R
サイズ(mm)
□42
電源仕様
(ドライバ)単相AC200~230V
適合ギヤヘッド
42mm
最大静止トルク(N・m)
0.686
モータ長(mm)
86.1
バックラッシュ
0.4
モデル
低バックラッシュギヤ付モデル