セット内容モータ(PBM423FHLK30-M)、ドライバ(PB4A002P301)、電源ケーブル(PBC8P0010A×1m)、入出力信号ケーブル(PBC5S0010C:シールドあり×1m)
減速比1:50
外形寸法(mm)(ドライバ)42×150×120
許容回転数(min-1[r.p.m])70
分解能(エンコーダ基本分解能)4000P/R
サイズ(mm)□42
電源仕様(ドライバ)単相AC200〜230V
適合ギヤヘッド42mm
最大静止トルク(N・m)3.5、(瞬時許容)8.3
モータ長(mm)95.1
モデルハーモニックギヤ付モデル