山洋電気
山洋電気の モーター(原動機)
山洋電気の モーター周辺部品
AC200V AC電源入力セットモデル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
セット内容
モータ(PBM604FXK30-M)、ドライバ(PB4A002P301)、電源ケーブル(PBC8P0010A×1m)、入出力信号ケーブル(PBC5S0010C:シールドあり×1m)
注文コード
56308884
品番
PBA2P604
参考基準価格(税別)
¥87,200
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
この商品は
減速比・セット内容
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
モータ(PBM604FXK30-M)、ドライバ(PB4A002P301)、電源ケーブル(PBC8P0010A×1m)、入出力信号ケーブル(PBC5S0010C:シールドあり×1m)
外形寸法(mm)
(ドライバ)42×150×120
分解能
(エンコーダ基本分解能)4000P/R
サイズ(mm)
□60
電源仕様
(ドライバ)単相AC200〜230V
最大静止トルク(N・m)
1.9
モータ長(mm)
100.8
モデル
標準モデル