※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SH1000N-JA-00A00 (一般校正書類付) デジタルはかり SHシリーズ A&D(エー・アンド・デイ) 56395964 SH1000N-JA-00A00 (一般校正書類付) デジタルはかり SHシリーズ A&D(エー・アンド・デイ) 56395964 SH1000N-JA-00A00 (一般校正書類付) デジタルはかり SHシリーズ A&D(エー・アンド・デイ) 56395964 SH1000N-JA-00A00 (一般校正書類付) デジタルはかり SHシリーズ A&D(エー・アンド・デイ) 56395964 SH1000N-JA-00A00 (一般校正書類付) デジタルはかり SHシリーズ A&D(エー・アンド・デイ) 56395964 SH1000N-JA-00A00 (一般校正書類付) デジタルはかり SHシリーズ A&D(エー・アンド・デイ) 56395964

デジタルはかり SHシリーズ

(45件のレビュー)
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ひょう量1000g 注文コード56395964 品番SH1000N-JA-00A00 (一般校正書類付)
参考基準価格(税別)¥18,800 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品はひょう量など18種類から選べます 他の種類を見る

1/2000の高分解能で細かく軽量
持ち運びがしやすい構造(左右に便利な取手部付)
低い全高で上下の移動が少なく載せ降ろしが容易
大きな表示部(文字高25mmでクッキリ表示)
大きな軽量皿(230×190mm)
2電源式で使用場所を選ばず、持ち運び可能(ACアダプタ/乾電池は別売)

ひょう量1000g 質量(kg)約2.2 電源単1型乾電池(R20P/LR20)4個(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売) 直線性±1g 再現性1g 用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品 付属品取扱説明書、一般校正書類 仕様スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃〜35℃) 種類電子天秤 最小表示0.5g 計量皿寸法W(mm)230 計量皿寸法D(mm)190 表示7セグメントLCD、文字高25mm 表示方式デジタル 外形寸法D(mm)250 外形寸法W(mm)265 外形寸法H(mm)106 計量皿寸法(mm)230×190 電池寿命(時間)約2000(20℃、アルカリ乾電池使用時) スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃〜35℃)±0.015%/℃ 表示書き換え間隔約10回/秒 動作温度(℃)-10〜40 風袋引方法あり RoHS指令(10物質対応)対応 校正分銅1000g±0.1g 計量皿形状 ひょう量単位g(グラム) 使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと) 校正証明書一般校正
注意
※WEB注文限定
※SH-12K、20K、30Kにつきましては「kg」単位の表示です。「g」単位の表示はできませんのでご注意ください。
※JCSS及び一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

デジタルはかりSHシリーズ / SJシリーズ(検定付きモデル)
この動画は、14人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:179

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 45
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08446137
2024-06-05
用途:
農作物の計量
Fresh road 様 (農・林・水産業)

文字も大きく見やすいです。テーブルの大きさも丁度良い感じです。

1人が参考にしています
対象商品:
08446146
2024-02-18
用途:
W/C計量
株式会社グランドサポート 様 (建設業・工事業)

取引のある計量機店さんよりも安くて大変満足しました。

対象商品:
08446146
2022-09-15
用途:
土質試験
有限会社山本組 様

商品としては良い商品だと思います。ただ、電源に必要な電池が大きく(単一)、数も4個も必要なところがもう一つかな?

1人が参考にしています
対象商品:
08446121
2021-06-02
用途:
干椎茸・乾物屋を営んでおります。袋詰め作業で使用します。
有限会社森菊商店 様 (卸売・小売業)

1g〜2kg量れるものを探しておりました。文字盤も大きく軽い方だと思います。市の秤検査でも対応可能な品があったので購入してみました。
購入してよかったです

対象商品:
08446112
2021-05-14
用途:
部品の数量確認に使用
製造業

この値段でティッシュぺーパー1枚(約 0.5g)に感応する能力ですからすごいですよね。
別売のACアダプターは6〜10Vでセンターがマイナスですが、一般的なプラスのものを買ってしまいました。購入の際には気を付けましょう。

2人が参考にしています
対象商品:
89982392
2021-07-13
用途:
液剤の計量
有限会社シーエムジェイ 様

長年使用していますが、故障なく使わせていただいております。

1人が参考にしています
対象商品:
08446121
2021-05-29
用途:
収穫したしいたけの計量に使用
農・林・水産業

デジタル画面の文字が大きくてとても見やすかった。動作も早くて起動してから待つ時間はほとんどないのがよかった。

対象商品:
08446121
2020-08-07
用途:
食品の計量

丈夫で使いやすいですよ。
文字も見やすく良いですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルはかりの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/152/
2022-11-11

「上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする