※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
ひょう量(g)62/252
校正証明書一般校正
直線性±0.3mg/±1mg
注文コード56396567
品番HR251A-JA-00A00 (一般校正書類付)
参考基準価格(税別)¥128,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
この商品はひょう量・校正証明書・直線性など12種類から選べます
他の種類を見る
ベーシック分析天びん
高速応答約2秒(FAST設定時):C-SHS搭載により、高速応答・高速安定
省スペース設計のB5サイズ
統計演算機能
計量皿の材質:SUS316
g・mg・個数・%・カラット・もんめ(真珠計量用単位)モード
RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)
WinCT使用可能
取り外し可能な大型風防(帯電防止加工済み)