HW100KCP-JA-00A00 (一般校正書類付) 防塵・防水デジタル台はかり プリンタ内蔵 HW-CPシリーズ A&D(エー・アンド・デイ) 56396734 HW100KCP-JA-00A00 (一般校正書類付) 防塵・防水デジタル台はかり プリンタ内蔵 HW-CPシリーズ A&D(エー・アンド・デイ) 56396734 HW100KCP-JA-00A00 (一般校正書類付) 防塵・防水デジタル台はかり プリンタ内蔵 HW-CPシリーズ A&D(エー・アンド・デイ) 56396734 HW100KCP-JA-00A00 (一般校正書類付) 防塵・防水デジタル台はかり プリンタ内蔵 HW-CPシリーズ A&D(エー・アンド・デイ) 56396734

防塵・防水デジタル台はかり プリンタ内蔵 HW-CPシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ひょう量(kg)100 校正証明書一般校正 注文コード56396734 品番HW100KCP-JA-00A00 (一般校正書類付)
参考基準価格(税別)¥152,800 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品はひょう量・校正証明書など17種類から選べます 他の種類を見る

計量台部 防塵・防水IP65
プリンタ内蔵タイプ
1/10,000の高分解能
応答速度約1.5秒
見やすいバックライト付き大型液晶表示
3色5段カラーコンパレータライト標準装備
各設定に便利なテンキー付き
kg・個数モード
表示部は、上下方向の他、横向きにも回転可能。(10K、15Kタイプについては固定)

種類デジタルはかり 計量皿形状角皿 質量(kg)18 電源ACアダプタ(AX-TB269または、AX-TB278、AC100V+10%〜-15% 50Hz/60Hz 100VA) 用途工場の材料重量計測、部品個数確認、工事現場での廃材重量確認。 付属品取扱説明書、ACアダプター、表示部カバー、専用ロール紙(1個)、一般校正書類 ひょう量(kg)100 最小表示0.01kg 計量皿寸法W(mm)390 計量皿寸法D(mm)530 表示バックライト付、7セグメント液晶表示、文字高26mm、3色5段コンパレータLED、表示書換周期:10回/秒 再現性0.02kg 表示方式デジタル 外形寸法D(mm)746 外形寸法W(mm)390 サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能) 外形寸法H(mm)750 最大計数値(個)100000 動作温湿度範囲-10〜40℃、85%R.H.以下(結露しないこと) 防塵防水性能IP65(計量部) 直線性±0.02kg スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃〜35℃)±20 風袋引方法あり ひょう量単位kg(キログラム) 校正証明書一般校正
注意
※JCSS及び一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

IP69 防塵・防水デジタルはかり SL-WP / SK-iWP(検定付き)シリーズ
防塵・防水コンパクトスケール HL-WPシリーズ / HL-iWP-Kシリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする