熱中症指数計/熱中症指数モニター みはりん坊

(21件のレビュー)
61日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 56397407 品番 AD5688 (一般校正書類付)
参考基準価格(税別)¥25,400 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

熱中症の対策に。労務環境の安全管理に
アラーム値が変更できる設定モード
さまざまな作業や状況に合わせて熱中症指数のアラーム値を設定、安全管理
熱中症指数のアラーム値を任意に設定。(設定範囲21〜60℃)
作業時間や休憩時間を管理できるタイマー機能付(設定範囲1分〜4時間)
簡単に使えるおまかせモード
熱中症指数を数値と音や光でお知らせ、最高値・最低値の自動メモリ機能、ストラップ付で携帯に便利。壁掛けにも可能。
熱中症指数を数値と音や光でお知らせ。簡単に使えるおまかせモードとアラーム値が変更できる設定モード

用途屋外、体育館でのスポーツ、工場、道路工事、建設工事、農作業など、労働環境の安全管理に。 付属品ストラップ、モニタ用電池、取扱説明書、一般校正証明書 種別一般校正証明書付き 質量(g)約40(電池含む) 電源コイン形リチウム電池CR2032 1個 最小表示0.1℃/1%RH 測定項目温度、湿度 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×82×12.5 温度測定範囲(℃)0〜50 機能WBGT指数アラーム・4時間型タイマー・時計機能・おまかせモード 湿度測定範囲(%)20〜90 表示範囲熱中症指数:0℃〜60℃(最小表示:1℃) 表示項目熱中症指数(WBGT)、温度、湿度、時刻/タイマー(タイマー機能は設定モードのみ) 設定範囲(タイマー)最大4時間/最小1分、(アラーム)WBGT指数21〜60℃ 温度測定精度±1℃(10.0℃〜39.9℃)、±2℃(0℃〜9.9℃、40.0℃〜50.0℃) 電池寿命約3ヶ月(連続使用、アラーム動作なしの場合) 設置方式ハンディタイプ/壁掛け 測定間隔20秒 湿度測定精度±5%RH(30%RH〜69%RH)、±10%RH(他の測定範囲) 25℃時 温度表示方式デジタル 音量(dB)約70(10cm離れて) WBGT指数0〜60℃、最小1℃(熱中症指数) 校正証明書一般校正
注意
※本製品は、熱中症発症を完全に防止できる製品ではありません。
※熱中症の発症は、温度、湿度、輻射熱などの温熱環境、性別、年齢、既往歴や健康状態などの個人差、運動、労働、日常生活活動などの状況、など様々な要因が作用します。
※ご使用にあたっては、本製品の特性をよくご理解の上、あくまで目安としてお使いください。
※本製品をご使用中、気分が悪くなった場合には、本製品の表示に係わらず、涼しい場所に移動したり、医師の診察を受けるなどの処置をしてください。
※一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。
※本製品は、熱中症発症を完全に防止できる製品ではありません。熱中症の発症は、温度、湿度、輻射熱などの温熱環境、性別、年齢、既往歴や健康状態などの個人差、運動、労働、日常生活活動などの状況、など様々な要因が作用します。ご使用にあたっては、本製品の特性をよくご理解の上、あくまで目安としてお使いください。 本製品をご使用中、気分が悪くなった場合には、本製品の表示に係わらず、涼しい場所に移動したり、医師の診察を受けるなどの処置をしてください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-24
用途:
熱源設備の現場工事・メンテナンス
建設業・工事業

事業者に熱中症防止対策の義務が課せられたことで、現場管理には何らかの指標が必要でした。この商品は小型で携行しやすく、数値以外にもブザーで注意喚起されるので、現場では使いやすいです。

2025-07-16
用途:
熱中症対策
松田運送株式会社 様 (運輸・通信業)

使いやすく価格的にも満足。追加で購入しました。
表示が見やすい確認しやすいのが良いですね!

対象商品:
40281071
2024-07-17
用途:
部屋の室温管理に購入。
その他業種

サイズは小さいけどストラップが付属しているので持ち運やすいです。
ボディは白色、表示部は非常に見やすいです。
持ち運び時は、付属のストラップが付いているのでどこにでも行けるところもいいです。

自分的にはもう一つ欲しくなりました。

1人が参考にしています
対象商品:
40281071
2024-07-16
用途:
マイルームにて使用
その他業種

制度については良く分からないですが、
自分の部屋で使ってみたく発注依頼をさせて頂きました。

使ってみて良かったら、購入しょうと思っています!

対象商品:
40281071
2024-08-20
用途:
保育園で使用
教育・研究機関

他の方のレビューを参考に購入しました。ストラップが便利です

対象商品:
40281071
2023-07-24
用途:
土木工事
建設業・工事業

付属のストラップが有るので腰にぶら下げて使用してみましたが、軽くてサイズも小さくて邪魔にならなくて、ブザー音も良く聞こえる。

1人が参考にしています
対象商品:
40281071
2022-06-10
用途:
舞台装置の保守点検
建設業・工事業

元請指示のもと使用しております。
建屋内の高所で熱がこもった状況での作業となるため、作業環境の目安に使用。
6月からの暑さが気になる間は使用している。

2人が参考にしています
対象商品:
40281071
2020-09-09
用途:
工場の中の作業に使用してます
株式会社富士産業 様

日中の炎天下 土方作業している為
必需品です。
安全対策の為、必ず必要です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする