シントーファミリー
シントーファミリーの ラッカースプレー
シントー カラースプレーゼロ ブルー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(6本)
注文コード
56403996
品番
9972009
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
トルエン、キシレン、MIBKを含んでおらず環境に配慮した塗料です。ソフトな霧でツヤが有り、乾きが早く、強靭な塗膜になります。耐候性に優れています。
色
ブルー
特性
速乾、耐候
用途
電気器具、機械器具、自転車、工作品の鉄部に。鉄部・木部・コンクリートのマーキング用に。
トラスコ品番
817-9590
質量(g)
322
タイプ
エアゾール塗料
乾燥時間(分)
20〜30(20℃)
主成分
アクリルラッカー
主な用途
鉄、木部、コンクリート、マーキング
塗布面積(m
2
)
0.6〜1.2
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性