※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
AC40C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
管接続口径・圧力計・流れ方向
など
10000
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
管接続口径
3/8
圧力計
圧力計なし
流れ方向
左→右
注文コード
56419347
品番
AC40C-03D-16-D
参考基準価格(税別)
¥26,180
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上
管接続口径
3/8
設定圧力(MPa)
0.02~0.2
流れ方向
左→右
ケース
ナイロンケース
圧力計
圧力計なし
ボディサイズ
40
ねじの種類
Rc
RoHS指令(10物質対応)
対応
フィルタ・ミストセパレータドレン排出口
エア:ドレンコック付
残圧抜き3ポート弁
アタッチメントなし
排気機構
リリーフタイプ
表記
製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計単位表記:Mpa
フロート式オートドレン
N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
関連資料:
カタログ(28.98MB)
取扱説明書:
(1.95MB)
商品説明動画
参考になった