曜日別特売
SJ2260T-5CZ-N1 SJ226 SMC 56445645

SJ226

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)DC24管接続口径Φ1/8"ワンタッチ管継手注文コード56445645品番SJ2260T-5CZ-N1
参考基準価格(税別)¥9,790販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898
定格電圧(V)DC24管接続口径Φ1/8"ワンタッチ管継手切換方式2位置ダブルポート数4使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする