SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
SJ316
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
DC12
管接続口径
Φ6エルボ管継手Ass'y(上取出し)
注文コード
56447456
品番
SJ3160K-6CU-L6
参考基準価格(税別)
¥8,580
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・管接続口径
など
126
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
DC12
管接続口径
Φ6エルボ管継手Ass'y(上取出し)
切換方式
2位置シングル
ポート数
4
使用流体
空気
CADデータダウンロード