曜日別特売
SJ3260K-5CZD-C4 SJ326 SMC 56448533

SJ326

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)DC24管接続口径Φ4ワンタッチ管継手注文コード56448533品番SJ3260K-5CZD-C4
参考基準価格(税別)¥10,290販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298
ポート数4使用流体空気定格電圧(V)DC24管接続口径Φ4ワンタッチ管継手切換方式2位置ダブル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする