画像準備中

ワイヤークラッチホルダーKIT STD ブラウン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード56476157 品番29000128
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥28,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

ゲイルスピード製ワイヤークラッチホルダー。レバー比やレバー位置の調整など、ゲイルスピードならではの機能を搭載し、ライダー個々に合うタッチを可能としています。また、マスターシリンダー同様にアルミ鍛造材を使用し、軽量化と高剛性を実現しました。
可倒式レバー
転倒時にレバー先端が可倒する設計。本体への衝撃を軽減します。
レバー街道調整機構
ダイヤル操作のみで、レバー開度を15段階に調整可能
ワイヤー調整ダイヤル
グローブをしたままでも簡単に遊び調整可能
レシオアジャスター
レバー比が調整できる、32mmと34mmの2種類のタイコホルダーを装備
機械式スイッチ
純正と同じ規格品を採用。スーパースポーツ系は端子の差替えのみで装着可能
クランプ
ボルト1本で脱着できるクイックリリースマウント採用。ハンドルの仕様に応じて2タイプから選択可能。
ピボット部
ベアリング内蔵。スムースな操作性を実現

タイプ【ショートレバー仕様】レバーレシオ 28/30mm

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
56476157 29000128 51947307 WCH30BR-S 画像準備中 ワイヤークラッチホルダーKIT STD GALESPEED(ゲイルスピード) 1個 36,980 税込40,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする