ワイヤークラッチホルダーKIT STD BLK ロゴRED

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード56476306 品番29000159
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

ゲイルスピードオリジナルのワイヤークラッチホルダーキット。
レバー比やレバー位置の調整など、ゲイルスピードならではの機能を搭載し、それぞれのライダーが求める絶妙なタッチを実現。
また、マスターシリンダー同様にアルミ鍛造材を使用し、ガタつきがなく指先の力が逃げない高剛性と軽量化を両立させています。
GALE SPEEDのエラボレートマスターシリンダーに合わせ、ロゴが赤い仕様です。
可倒式レバー
転倒時にレバー先端が可倒する設計。本体への衝撃を軽減します。
レバー街道調整機構
ダイヤル操作のみで、レバー開度を15段階に調整可能
ワイヤー調整ダイヤル
グローブをしたままでも簡単に遊び調整可能
レシオアジャスター
レバー比が調整できる、32mmと34mmの2種類のタイコホルダーを装備
機械式スイッチ
純正と同じ規格品を採用。スーパースポーツ系は端子の差替えのみで装着可能
クランプ
ボルト1本で脱着できるクイックリリースマウント採用。ハンドルの仕様に応じて2タイプから選択可能。
ピボット部
ベアリング内蔵。スムースな操作性を実現

ブラック(ロゴ:レッド) タイプ【ショートレバー仕様】レバーレシオ 28/30mm BMW S1000RR 10-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする