SCORCHER 31

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 56494052 品番 033850
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

Harley-Davidson SportsterおよびDyna モデルの純正タイヤとして装着
ミシュランオリジナルのHarley-Davidson専用タイヤ
Harley-Davidsonと共同開発、ハーレーダビッドソン公認
長年のレース経験を具現化した革新的なコンパウンドを採用し、優れた高速安定性とウェット/ ドライグリップの両立を実現。
MICHELIN Scorcher ”31" の柔軟なケーシングと内部構造がワインディングロードでも安定したハンドリングに貢献。
Michelin カーボン・ブラック・コンパウンドにより高い運動性能と耐久性を両立。

タイヤサイズ100/90B19 リム径(inch)19 適合フロント タイプTL/TT 速度記号/荷重表示57H
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※回転方向の有無はトレッドショルダー部、サイドウォール部の矢印で確認してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:174

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする