曜日別特売
703640 ANAKEE WILD MICHELIN(ミシュラン) 56494192

ANAKEE WILD

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
リム径(inch)17
タイヤサイズ130/80-17
タイプTL/TT
速度記号/荷重表示65R
内容量1本注文コード56494192品番703640
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

未踏の道へ、更なる冒険を求めて
ダカールラリー勝者によって実証された革新的なトレッドパターンとコンパウンドの採用により、
MICHELIN ANAKEE WILDは優れた耐久性を発揮し、あなたのライディングをサポートします。
オフロード/オンロード路面で優れたトラクション性能とスタビリティーを発揮するために、
最適化されたトレッドブロックと斬新なトレッドデザインを採用しました。
ブロックタイヤで初めて採用されるラジアルテクノロジーをベースにオンロードでの安定性と快適性を実現
優れた耐久性
革新的なトレッドパターンをベースとするオン/オフでのトラクション、ハンドリング、正確なステアリング
最適化されたトレッドデザインと新たなコンパウンドを採用することでダメージに強く、更に優れた耐熱性を実現

タイプTL/TTタイヤサイズ130/80-17リム径(inch)17速度記号/荷重表示65R
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※回転方向の有無はトレッドショルダー部、サイドウォール部の矢印で確認してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする