※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スプロケット

(175件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ520-15T 注文コード56578542 品番SPY-038F
参考基準価格(税別)¥3,270 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品はサイズなど208種類から選べます 他の種類を見る

抜群の信頼性と耐久性
純正と同等の規格で製造

メーカーヤマハ 主な使用車種XJR400 RH02J パーツNo.4HM-17460-00 サイズ520-15T 材質SNCM220 ニッケルクロムモリブデン鋼 歯数15 タイプフロント
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※現在採用されておりますSCM415 低炭素クロムモリブデン鋼、およびSCM435 クロムモリブデン鋼の材質につきましては、今後 SNCM220 ニッケルクロムモリブデン鋼へ切り替えとなる可能性がございますので、あらかじめご承知おきくださいますようお願い申し上げます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 175
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35132063
2024-10-26
用途:
ホンダFTR223に使用
農・林・水産業

ホンダFTR223用に購入しました。純正は42丁ですが、改造車だから41丁を購入しました。この商品は翌々見ると、バリが凄いです。自分はグラインダーで1丁1 丁研ぎました。研いだ方がチェックにキズ付けなくて済みます。チェーンの寿命が短くなりますよ。今ついてるスプロケットは減ってないので、この商品はストックしておきます。

1人が参考にしています
対象商品:
35132474
2023-09-20
用途:
スプロケット及びチェーンスライダー交換
卸売・小売業

今回スプロケット及びチェーンスライダー交換の際に必要なこちらのアイテムを購入しました。
古い車種でしたが対応する上価格も安く入手できて大変満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
35132553
2023-09-20
用途:
スプロケット及びチェーンスライダー交換
卸売・小売業

今回スプロケット及びチェーンスライダー交換の際に必要なこちらのアイテムを購入しました。
古い車種でしたが対応する上価格も安く入手できて大変満足しています。

対象商品:
35132535
2023-04-17
用途:
セローのRスプロケ交換

そのままでは装着できないので、XAMのスプロケットキャリア(アダプタ)を介して装着
純正部品レベルの品質でしかも安いNTBはコスパのいい製品です

対象商品:
35131835
2023-02-25
用途:
自家用原付きのメンテナンスに
Pancho's Private Hangar, inc. 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

リアギアを交換する際ダンパーゴムも(もちろんチェーン.スプロケットも)同時交換すると快適です。NTBブランドは信頼性の高い優良社外品で安価なためモノタロウで取り扱いがあるのはありがたいです。

対象商品:
35131783
2022-04-28
用途:
交換用に

純正はちょっと高いけど、格安品は品質がイマイチ(バリが残っている)。
NTBは十分な品質と価格の高バランス。
有名サードパーティに比べるとラインアップは限られますが、使えるものがあればお勧めです。

対象商品:
35131835
2022-07-15
用途:
バイクメンテナンス

リトルカブに使用。
サイズも多数ありいろいろなセッティングが可能です。
今回はT39を購入しました。

対象商品:
05613222
2022-07-22
用途:
ホンダ カブに
有限会社佐藤新聞舗 様

摩耗してチェーン飛びしていたので交換。
長く使えるとうれしいですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの摩耗について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/supurocket/
2022-12-22

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする