※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エスパーワンエース

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(16kg) 注文コード 56653284 品番 3011220
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

一般鉄部のさび止めに最適な速乾タイプのさび止め塗料です。
使いやすいターペン可溶1液タイプ。塗料用シンナーで希釈することができ、硬化剤不要な1液タイプですのでポットライフを気にすることなく、使いやすい塗料です。
優れた防錆力。最適な防錆顔料配合により、優れた防錆力があります。
優れた付着性。広範な旧塗膜に対応できます。
速乾で優れた作業性。4時間以上(23℃)の乾燥時間で上塗塗装が可能な速乾タイプです。
環境配慮。ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆です。また、有害重金属の鉛・クロムを配合していませんので、作業者にも環境にも優しい塗料です。

クリーム 特性速乾、さび止め 規格JASS 18 M-109 変性エポキシ樹脂プライマー 変性エポキシ樹脂プライマー 相当 主な用途金属、鉄 指触乾燥時間(分)180(5〜10℃)、40(23℃)、30(30℃) 希釈剤塗料用シンナーA 塗布方法はけ、ウールローラー 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量16kg 適応下地各種旧塗膜(OP、フタル酸、アクリル、ポリウレタン、アクリルシリコンなど) 希釈率(%)5〜10 油性 or 水性油性 塗り重ね可能時間(時間)5時間以上7日以内(5〜10℃)、4時間以上7日以内(23℃)、3時間以上7日以内(30℃) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ グリーン購入法適合 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.13〜0.15 塗回数1
注意
※乾燥は低温時において著しく低下し、乾燥過程で種々の塗膜欠陥を生ずることがありますので5℃以下の気温が連続する場所、施工しないでください。
※一度に厚塗りすると、乾燥不良となり、種々の問題を起こしますので、適正な膜厚で塗装してください。
※上塗りとして水性ファインウレタンを塗り重ねないでください。
※上塗りに強溶剤系塗料の使用は避けて下さい。
※ニッペエスパーワンエースの色違いの塗り重ねは避けて下さい。やむなく色違いの塗り重ねをする際は、1回目はクリーム、2回目ホワイトを塗り重ねてください。1回目赤さび色、黒さび色、2回目クリーム、ホワイト、グレーの組み合わせは絶対に塗り重ねないでください。1回目の色がブリードすることがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
56653327
2018-08-09
用途:
業務で使用
製造業

有名メーカーものですと、高額なのですか、安価に利用させていただいております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする