曜日別特売
3007219 クリンカラーパワフルプライマー ニッぺ(日本ペイント) 56654106

クリンカラーパワフルプライマー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1缶(7kg)
グレー色
内容量1缶(7kg)注文コード56654106品番3007219
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

素地の目止め効果と付着性に優れた一般コンクリート・モルタル床用溶剤2液形エポキシ樹脂塗料です。
一般コンクリート・モルタル床面への付着性に優れています。
目止め効果により、ピンホールや素地への吸込みむらを防止するため、上塗りの仕上がり性にすぐれています。
乾燥が速く、施工後3時間で上塗り塗装が可能です(23℃の場合)。

グレー色特性速乾タイプ主剤主成分エポキシ樹脂主な用途床、モルタル、コンクリート希釈剤無希釈塗布方法中毛ローラー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量7kg油性 or 水性油性混合比1(重量比)塗り重ね可能時間(時間)3時間以上1日以内(23℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)5(23℃)、3(30℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.25塗回数1~2
注意
※ニッペクリンカラーパワフルプライマーの主剤内には顔料が配合されているため、あらかじめ電動かくはん機で内容物が均等になるようにかくはんしてから硬化剤と混合してください。また小分けして使用する場合は必ずはかりを用いて計量、混合してください。
※塗料液と硬化剤の混合割合は、必ずまもってください。混合割合が不適切な場合、塗膜性能が発現されなかったり、仕上がりや作業性が低下することがあります。
※本製品は2液タイプの主剤のみです。硬化剤が別途必要になります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1につき800/税込880
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする