SMC
5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
管接続口径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
管接続口径
Rc1/8
注文コード
56726284
品番
SV1200R-5W3U-01
参考基準価格(税別)
¥15,900
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。
・ワンサイドソレノイド。
・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数
5
切換方式
2位置ダブル
管接続口径
Rc1/8
定格電圧(V)
DC24
ねじの種類
Rc
使用流体
空気
CADデータダウンロード