SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
SY322
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
DC24
管接続口径
Φ5/32"ワンタッチ管継手
注文コード
56759184
品番
SY3220-5G-N3
参考基準価格(税別)
¥9,680
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・ねじの種類・管接続口径
など
187
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
DC24
管接続口径
Φ5/32"ワンタッチ管継手
リード線取出方法
グロメット:リード線長さ300mm
切換方式
2位置ダブル
ポート数
5
使用流体
空気
CADデータダウンロード